ข้อต่อ Lovejoy L225 | 68514452674 ศูนย์กราม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514452674 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling, รู 45 มม., 127 มม. OD | AA9FUR 52674

LOVEJOY 68514452674 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling, 45 mm Bore, 127 mm OD

In Stock
รายการ: AA9FUR รุ่น: 68514452674ข้ามอ้างอิง: 52674
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
฿7,668 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ45mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL225
ประเภทคลัปL
มิติ G25.4mm
มิติ SL25.4mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที3.7hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที44.4hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที67hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ80.77mm
สไตล์ฮับ2
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ14 3.8 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ14 3.8 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ14 3.8 mm x มม
ความยาวถึง Bore55.37mm
วัสดุเหล็กหล่อ
สูงสุด เบื่อ65mm
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 4200
นาที. เบื่อ19mm
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 264
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.127mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ135.64mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.82
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อ Lovejoy L225 ประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วน ได้แก่ สอง ดุมกราม L225 และ L225 แมงมุม / เม็ดมีด ที่มีศูนย์กลางเปิด/แข็ง
  • ใช้เพื่อเชื่อมต่อสองเพลาสำหรับงานส่งกำลังในขณะที่จัดการกับแนวเพลาที่ไม่ตรง การทำให้หมาด ๆ และแรงกระแทก / การสั่นสะท้าน
  • Lovejoy 68514452674 ฮับคัปปลิ้งทำจากเหล็กซินเตอร์เพื่อเชื่อมต่อฮับคัปปลิ้งอื่น ๆ โดยไม่ต้องสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ
  • มีขากรรไกรแบบตรงสามอันที่มีการออกแบบที่ปลอดภัยสำหรับการทำงานในระดับหนึ่งแม้ว่าแมงมุมยางจะพังหรือเสื่อมสภาพก็ตาม
  • ฮับข้อต่อ Lovejoy 68514452674 (เมตริก) นี้ให้การเชื่อมต่อที่ลื่นไหลเนื่องจากรูกุญแจหรือช่องเสียบกุญแจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514441313 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 9 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441450 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿297
LOVEJOY 68514441315 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, รู 12 มม., OD 27.43 มม. | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441316 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 14 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿364
LOVEJOY 68514441451 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 15 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿384
LOVEJOY 68514456176 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 16 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514449870 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.36 นิ้ว | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x มม19.05mm34.54mm31.24mmเหล็กเผาL฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514452674 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling, 45 mm Bore, 127 mm OD
฿7,668 / หน่วย