Lovejoy Cj Coupling Hub | 68514461104 แบบกราม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514461104 Jaw Coupling Hub ซีรีส์ CJ ขนาดข้อต่อ 24/32 รู 24 มม. | AJ2XNC

LOVEJOY 68514461104 ดุมข้อต่อขากรรไกร ซีรีส์ CJ ขนาดข้อต่อ 24/32 รู 24 มม.

In Stock
รายการ: AJ2XNC รุ่น: 68514461104
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
฿1,667 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.04 "
ขนาดเบื่อ24mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อซีเจ24/32
ประเภทคลัปCJ
มิติ G17.78mm
ขนาด HD55.88mm
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)2.03mm
สไตล์ฮับB
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore29.97mm
วัสดุผงโลหะ
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]0.9 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.055 "
สูงสุด เบื่อ32mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.009 "
แม็กซ์ แรงบิดนิวตันเมตร 70
นาที. เบื่อ18mm
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)นิวตันเมตร 35
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.55.88mm
ความยาวของข้อต่อโดยรวม45.72mm
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia# 10-24
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว# 10-24
กำหนดขนาดสกรู10-24
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)9.91mm
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10600
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม27mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม55mm
ใยแมงมุม (ขนาด W)14mm
สไตล์เบื่อ
ระบบการวัดเมตริก
UPC685144611048

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คัปปลิ้ง Lovejoy CJ Series ทำขึ้นโดยการต่อเข้าด้วยกันสองอัน ดุมข้อต่อ Lovejoy CJ และสไปเดอร์/ส่วนแทรกของซีรีส์เดียวกัน
  • ดุมข้อต่อ Lovejoy 68514461104 นี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อเพลาหนึ่งเข้ากับอีกเพลาหนึ่งและถ่ายโอนกำลัง แรงบิด และอำนวยความสะดวกในการหมุนระหว่างกัน
  • มีโครงสร้างกรามโค้งเพื่อเน้นแรงบิดไปยังบริเวณส่วนกลางของแมงมุม และปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุอีลาสโตเมอร์ และลดฟันเฟืองในการหมุน
  • ฮับข้อต่อนี้ทำจากโลหะผงเพื่อทนต่อแรงบิดสูงสุด 70 นิวตันเมตร และความเร็วสูงสุด 10600 รอบต่อนาที

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514461151 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 ขนาดข้อต่อ 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x มมB29.97mm22.35mmผงโลหะCJ฿1,017
LOVEJOY 68514461154 ดุมข้อต่อขากรรไกร มีรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 19 มม. สีผงโลหะ | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B ฮับ 68514461154ซีเจ19/24NAไม่มีรูกุญแจB39.88mm38.86mmผงโลหะCJ฿685
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ ขนาดรู 19 mm สีผงโลหะ | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B ดุม 19MM 68514461156ซีเจ19/2419mm6 2.8 mm x มมB39.88mm38.86mmผงโลหะCJ฿1,209
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 22 ถึง 38 มม. โลหะผง | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 ดุม RSB 68514460881ซีเจ28/38NAไม่มีรูกุญแจB65.02mm52.58mmผงโลหะCJ฿1,699
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 19 mm สีผงโลหะ | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM ดุม 68514461165ซีเจ28/3825mm8 3.3 mm x มมB65.02mm52.58mmผงโลหะCJ฿2,252
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ CJ28/38 ขนาดรู 38 มม. มีรูกุญแจ อลูมิเนียม | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM ดุม 68514461113ซีเจ28/3838mm10 3.3 mm x มมB65.02mm52.58mmผงโลหะCJ฿2,418
RFQ
LOVEJOY 68514460880 Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ CJ24/32 ขนาดรู 18 ถึง 32 มม. | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B ดุม PM RSB 68514460880ซีเจ24/32NAไม่มีรูกุญแจB55.88mm45.72mmผงโลหะCJ฿1,133
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514461104 ดุมข้อต่อขากรรไกร ซีรีส์ CJ ขนาดข้อต่อ 24/32 รู 24 มม.
฿1,667 / หน่วย