Lovejoy 68514461151 | ดุมข้อต่อขากรรไกร ขนาดข้อต่อ Cj 14/16 รูกุญแจ 12 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514461151 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 ขนาดข้อต่อ 12 mm Keyway | AJ2XMM

LOVEJOY 68514461151 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ CJ 14/16, รูกุญแจ 12 มม.

In Stock
รายการ: AJ2XMM รุ่น: 68514461151
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
฿1,017 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.03 "
ขนาดเบื่อ12mm
ประเภท Boreของแข็ง
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อCJ14
ประเภทคลัปCJ
มิติ G12.95mm
ขนาด HD29.97mm
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)1.52mm
สไตล์ฮับB
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ4 1.8 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ4 1.8 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ4 1.8 mm x มม
ความยาวถึง Bore10.92mm
วัสดุผงโลหะ
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]1.2 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.04 "
สูงสุด เบื่อ16mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.007 "
แม็กซ์ แรงบิดนิวตันเมตร 15
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)นิวตันเมตร 7
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.29.97mm
ความยาวของข้อต่อโดยรวม22.35mm
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia# 8-32
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว# 8-32
กำหนดขนาดสกรู8-32
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)5.08mm
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม10mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม30mm
ใยแมงมุม (ขนาด W)10mm
สไตล์เบื่อ
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514461104 Jaw Coupling Hub ซีรีส์ CJ ขนาดข้อต่อ 24/32 รู 24 มม. | AJ2XNC 68514461104ซีเจ24/3224mm8 3.3 mm x มมB55.88mm45.72mmผงโลหะCJ฿1,667
LOVEJOY 68514461154 ดุมข้อต่อขากรรไกร มีรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 19 มม. สีผงโลหะ | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B ฮับ 68514461154ซีเจ19/24NAไม่มีรูกุญแจB39.88mm38.86mmผงโลหะCJ฿685
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ ขนาดรู 19 mm สีผงโลหะ | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B ดุม 19MM 68514461156ซีเจ19/2419mm6 2.8 mm x มมB39.88mm38.86mmผงโลหะCJ฿1,209
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 22 ถึง 38 มม. โลหะผง | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 ดุม RSB 68514460881ซีเจ28/38NAไม่มีรูกุญแจB65.02mm52.58mmผงโลหะCJ฿1,699
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 19 mm สีผงโลหะ | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM ดุม 68514461165ซีเจ28/3825mm8 3.3 mm x มมB65.02mm52.58mmผงโลหะCJ฿2,252
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ CJ28/38 ขนาดรู 38 มม. มีรูกุญแจ อลูมิเนียม | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM ดุม 68514461113ซีเจ28/3838mm10 3.3 mm x มมB65.02mm52.58mmผงโลหะCJ฿2,418
RFQ
LOVEJOY 68514460880 Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ CJ24/32 ขนาดรู 18 ถึง 32 มม. | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B ดุม PM RSB 68514460880ซีเจ24/32NAไม่มีรูกุญแจB55.88mm45.72mmผงโลหะCJ฿1,133
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514461151 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ CJ 14/16, รูกุญแจ 12 มม.
฿1,017 / หน่วย