LOVEJOY 68514461985 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.180 นิ้ว, ความยาว 1.380 นิ้ว, ความหนา 0.390 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 1.20 องศา |
เจาะ | ของแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 3 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | CJ14 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 0.510 " |
ขนาด HD | 1.180 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.060 " |
สไตล์ฮับ | B |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.430 " |
วัสดุ | ผงโลหะ |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.0400 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.63 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 070 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900 |
แม็กซ์ แรงบิด | 133 นิ้ว - ปอนด์ |
แรงบิดที่กำหนด | 66 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.180 " |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 1.380 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | # 8-32 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | # 8-32 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.200 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 1.180 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.390 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
ปริมาณ | 0.59873 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ฿3,021 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,252 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | ฿1,017 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,418 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,214 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ฿1,813 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,235 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.