LOVEJOY 68514462013 Jaw Coupling Hub, Coupling Size CJ19, ขนาดรู 0.8750 นิ้ว, ผงโลหะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 0.05 " |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | CJ28 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 0.79 " |
ขนาด HD | 1.89 " |
มิติ U | 1.1 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.1 " |
วัสดุฮับ | ผงโลหะ |
สไตล์ฮับ | A |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ความยาวถึง Bore | 1.38 " |
วัสดุ | ผงโลหะ |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 0.9 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.06 " |
สูงสุด เบื่อ | 1.1 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.01 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500 |
แม็กซ์ แรงบิด | 1680 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | 0.47 " |
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A) | 840 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A) | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 2.56 " |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 3.54 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.59 " |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 5 / 16-18 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 2.56 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.59 " |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
UPC | 685144620132 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ฿3,021 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,252 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | ฿1,017 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,418 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,214 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ฿1,813 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ฿2,235 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.