LOVEJOY 68514466765 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.150 นิ้ว, ความยาว 2.590 นิ้ว, ความหนา 0.710 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 1 องศา |
ขนาดเบื่อ | 45mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | ซีเจ38/45 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 23.88mm |
ขนาด HD | 80.01mm |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 3.05mm |
สไตล์ฮับ | B |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 14mm x 3.8mm |
ความกว้างของรูกุญแจ | 14mm x 3.8mm |
ความยาวถึง Bore | 44.96mm |
วัสดุ | ผงโลหะ |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.0700 " |
สูงสุด เบื่อ | 45mm |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.0110 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7100 |
แม็กซ์ แรงบิด | นิวตันเมตร 380 |
นาที. เบื่อ | 35mm |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร 190 |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 80mm |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 65.79mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 14.99mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 38mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 80mm |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 18mm |
ระบบการวัด | เมตริก |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
ปริมาณ | 25.69928 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.14 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | B | 29.97mm | 22.35mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,017 | |
68514461104 | ซีเจ24/32 | 24mm | 8 3.3 mm x มม | B | 55.88mm | 45.72mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,667 | |
68514461154 | ซีเจ19/24 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 39.88mm | 38.86mm | ผงโลหะ | CJ | ฿685 | RFQ
|
68514461156 | ซีเจ19/24 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | B | 39.88mm | 38.86mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,209 | RFQ
|
68514460881 | ซีเจ28/38 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 65.02mm | 52.58mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,699 | RFQ
|
68514461165 | ซีเจ28/38 | 25mm | 8 3.3 mm x มม | B | 65.02mm | 52.58mm | ผงโลหะ | CJ | ฿2,252 | RFQ
|
68514461113 | ซีเจ28/38 | 38mm | 10 3.3 mm x มม | B | 65.02mm | 52.58mm | ผงโลหะ | CJ | ฿2,418 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.