LOVEJOY 68514467250 Jaw Coupling Spider, ขนาดแมงมุม 19 ตัว, ชนิด 92 Shore A, สีเหลือง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | GS ซีรีส์ สไปเดอร์ |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
แนวแกน | +0.047 ถึง 0.019" |
ดุมแบบหนีบ Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9550 |
สี | สีเหลือง |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดโบลต์ข้อต่อ | M6 |
ขนาด CL | 0.08 " |
ขนาด HD | 1.57 " |
มิติ TH | 0.120 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 15222 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ความยาวถึง Bore | 0.984 " |
ล็อครูปแบบอุปกรณ์ Hub Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 19000 |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด เบื่อ | 0.938 " |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ แรงบิด | 177 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | ของแข็ง |
แรงบิดที่กำหนด | 88.50 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 194 องศา NS |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514467248.pdf |
แนวรัศมี | 0.004 " |
ความแข็งเรเดียล | 6401.0000 นิ้ว - ปอนด์ |
กำหนดขนาดสกรู | # 10-24 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.390 " |
ตั้งสกรู ดุมล้อ สูงสุด. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11900 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 1.570 " |
ขนาดแมงมุม | 19 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.470 " |
ประเภทแมงมุม | 92 ฝั่ง A |
ความแข็งของแรงบิดคงที่ | 5071 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 55 |
สไตล์ | ประเภทศูนย์ทึบ |
ปริมาณ | 1.15850 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแมงมุม | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทแมงมุม | สไตล์ | ความแข็งเรเดียล | ขนาดโบลต์ข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 2345 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 13887 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,848 | ||
68514467257 | 38 | ยูรีเทน | สีแดง | 2876 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 25146 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,023 | ||
68514467252 | 24 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 309.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 8458 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 840.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 10173 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
| |
68514467253 | 24 | ยูรีเทน | สีแดง | 531 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 14630 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | ยูรีเทน | สีแดง | 4646 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 33890 นิ้ว - ปอนด์ | M10 | ฿3,779 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | ยูรีเทน | สีแดง | 1416 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 18288 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.