Lovejoy 68514467258 | ยางแมงมุม เหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514467258 ยางแมงมุม เหลือง | AJ2XCF

LOVEJOY 68514467258 แมงมุมยาง สีเหลือง

In Stock
รายการ: AJ2XCF รุ่น: 68514467258
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
฿2,848 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGS ซีรีส์ สไปเดอร์
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
แนวแกน+0.078" ถึง -0.039"
ขนาดรูสลัก0.79 "
ดุมแบบหนีบ Max. ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4000
สีสีเหลือง
ขนาดโบลต์ข้อต่อM8
ลูกบาศก์นิ้ว11.0502 ลูกบาศ์กนิ้ว
ขนาด CL0.12 "
ขนาด HD3.74 "
มิติ TH0.16 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.12 "
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก128236 นิ้ว-ปอนด์/ราด
ความยาวถึง Bore1.97 "
ล็อครูปแบบอุปกรณ์ Hub Max. ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8050
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+0.078 -0.039"
สูงสุด เบื่อ2.125 "
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 4000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)-50 องศา ถึง 248 องศา F
แม็กซ์ แรงบิด4690 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อของแข็ง
แรงบิดที่กำหนด2345 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-40 องศา ถึง 194 องศา F
ภายนอก Dia.3.74 "
แนวรัศมี0.007 "
ความแข็งเรเดียล13887 นิ้ว - ปอนด์
สกรูเกลียว Dia5 / 16 "-18
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว5 / 16 "-18
กำหนดขนาดสกรู5 / 16-18
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู0.79 "
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.79 "
ตั้งสกรู ดุมล้อ สูงสุด. ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
ความแข็งจากฝั่ง92 ฝั่ง A
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4000
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม3.74 "
ขนาดแมงมุม42
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.79 "
ประเภทแมงมุมGS
ความแข็งของแรงบิดคงที่55755 นิ้ว-ปอนด์/ราด
ขนาดสต็อกเพื่อ 14 55
สไตล์ของแข็ง
อุณหภูมิ-40 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์
ความหนา0.79 "
ชนิดภาพเขียนกราม
ปริมาณ11.0502 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแมงมุมวัสดุสีแรงบิดที่กำหนดประเภทแมงมุมสไตล์ความแข็งเรเดียลขนาดโบลต์ข้อต่อราคา
LOVEJOY 68514467257 ยางแมงมุม สีแดง | AJ2XFX 6851446725738ยูรีเทนสีแดง2876 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง25146 นิ้ว - ปอนด์M8฿2,023
LOVEJOY 68514467252 Jaw Coupling Spider and Element, ยูรีเทน, Closed Center, Curved Jaw | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A สีเหลือง 6851446725224ยูรีเทนสีเหลือง309.8 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง8458 นิ้ว - ปอนด์M6฿1,360
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน เหลือง | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A เหลือง 6851446725428ยูรีเทนสีเหลือง840.8 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง10173 นิ้ว - ปอนด์M8฿1,512
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน แดง | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A สีแดง 6851446725324ยูรีเทนสีแดง531 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง14630 นิ้ว - ปอนด์M6฿1,360
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน แดง | AM7KTT 67261 / GS 48 แมงมุมแดง 6851446726148ยูรีเทนสีแดง4646 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง33890 นิ้ว - ปอนด์M10฿3,779
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน | AM7MHP 67255 / GS 28/38 แมงมุม 98 ชอร์ A 6851446725528ยูรีเทนสีแดง1416 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง18288 นิ้ว - ปอนด์M8฿1,512
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ตรงกลางปิด ยูรีเทน สีแดง | AM7RFH 67251 / GS 19 สไปเดอร์ 98A แดง 6851446725119ยูรีเทนสีแดง150.5 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง11487 นิ้ว - ปอนด์M6฿1,059
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514467258 แมงมุมยาง สีเหลือง
฿2,848 / หน่วย