LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, โพลียูรีเทน, สีแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | GS ซีรีส์ สไปเดอร์ |
มุมไม่ตรงแนว | 0.9 องศา |
แนวแกน | +0.055" ถึง -0.019" |
ดุมแบบหนีบ Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6950 |
สี | สีแดง |
ขนาดโบลต์ข้อต่อ | M6 |
ลูกบาศก์นิ้ว | 2.566 ลูกบาศ์กนิ้ว |
ขนาด CL | 0.08 " |
ขนาด HD | 2.17 " |
มิติ TH | 0.12 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.08 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 54772 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ความยาวถึง Bore | 1.18 " |
ล็อครูปแบบอุปกรณ์ Hub Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 13800 |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | +0.055 -0.019" |
สูงสุด เบื่อ | 1.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -40 องศา ถึง 248 องศา F |
แม็กซ์ แรงบิด | 1062 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | ของแข็ง |
แรงบิดที่กำหนด | 531 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -30 องศา ถึง 194 องศา F |
ภายนอก Dia. | 2.16 " |
แนวรัศมี | 0.004 " |
ความแข็งเรเดียล | 14630 นิ้ว - ปอนด์ |
สกรูเกลียว Dia | # 10-24 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | # 10-24 |
กำหนดขนาดสกรู | 10-24 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.39 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.39 " |
ตั้งสกรู ดุมล้อ สูงสุด. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8850 |
ความแข็งจากฝั่ง | 98 ฝั่ง A |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 2.16 " |
ขนาดแมงมุม | 24 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.55 " |
ประเภทแมงมุม | GS |
ความแข็งของแรงบิดคงที่ | 18257 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 55 |
สไตล์ | ของแข็ง |
อุณหภูมิ | -30 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความหนา | 0.55 " |
ปริมาณ | 2.566 ลบ.ม. ใน. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแมงมุม | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทแมงมุม | สไตล์ | ความแข็งเรเดียล | ขนาดโบลต์ข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 2345 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 13887 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,848 | ||
68514467257 | 38 | ยูรีเทน | สีแดง | 2876 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 25146 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,023 | ||
68514467252 | 24 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 309.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 8458 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 840.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 10173 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | ยูรีเทน | สีแดง | 4646 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 33890 นิ้ว - ปอนด์ | M10 | ฿3,779 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | ยูรีเทน | สีแดง | 1416 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 18288 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
| |
68514467251 | 19 | ยูรีเทน | สีแดง | 150.5 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 11487 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,059 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.