LOVEJOY 68514470023 SS Type Hub SS110, ขนาดรู 1 นิ้ว, 1/4 x 1/8 Keyway
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | SS ประเภท Hub |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | SS110 |
ประเภทคลัป | SS |
มิติ G | 0.88 " |
ความยาวของฮับ | 2.56 " |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.68 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด เบื่อ | 1.625 " |
นาที. เบื่อ | 0.625 " |
ภายนอก Dia. | 3.32 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย | 5 / 16-18 |
ด้าย Dia. | 5 / 16 "-18 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
UPC | 685144700230 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ความยาวของฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.32 " | SS | ฿5,026 | |
68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.32 " | SS | ฿5,026 | |
68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.32 " | SS | ฿5,026 | |
68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.34 " | SS | ฿6,235 | |
68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.52 " | SS | ฿6,235 | |
68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.52 " | SS | ฿6,235 | |
68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.54 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.52 " | SS | ฿6,235 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.