LOVEJOY 68514471452 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.130 นิ้ว, ความยาว 3.160 นิ้ว, ความหนา 0.830 นิ้ว
รายการ: CM7YMP
รุ่น: 68514471452
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 1.10 องศา |
เจาะ | เจาะสต็อกหยาบ |
ขนาดเบื่อ | NA |
ประเภท Bore | ไม่เบื่อ |
สี | เงิน |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | ซีเจ48/60 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 1.100 " |
ขนาด HD | 4.130 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.140 " |
สไตล์ฮับ | B |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 2.200 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.0820 " |
สูงสุด เบื่อ | 2.310 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.0140 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5600 |
แม็กซ์ แรงบิด | 5480 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | 1.020 " |
แรงบิดที่กำหนด | 2740 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 4.130 " |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 3.160 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.790 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 2.010 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 4.130 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.830 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
ปริมาณ | 53.89980 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.21 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ประเภท Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471444 | ซีเจ24/32 | ไม่มีรูกุญแจ | B | ของแข็ง | 2.2 " | 1.8 " | อลูมิเนียม | CJ | ฿1,210 | ||
68514471451 | ซีเจ48/60 | ไม่มีรูกุญแจ | A | ของแข็ง | 4.13 " | 3.16 " | อลูมิเนียม | CJ | ฿7,105 | ||
68514471442 | ซีเจ19/24 | ไม่มีรูกุญแจ | B | ของแข็ง | 1.57 " | 1.53 " | อลูมิเนียม | CJ | ฿784 | ||
68514471446 | ซีเจ28/38 | ไม่มีรูกุญแจ | B | เจาะสต็อกหยาบ | 2.56 " | 2.07 " | อลูมิเนียม | CJ | ฿1,965 | RFQ
| |
68514471450 | ซีเจ42/55 | ไม่มีรูกุญแจ | B | เจาะสต็อกหยาบ | 3.74 " | 2.87 " | อลูมิเนียม | CJ | ฿5,896 | RFQ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,666 | RFQ
| |
68514461983 | ซีเจ14/16 | - | B | เบื่อ | 1.180 " | 1.380 " | อลูมิเนียม | CJ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.