Lovejoy 68514471706 | สไปเดอร์ 6 พิน Jaw In-shearblue ยูรีเทน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514471706 สไปเดอร์ 6 ขา ขากรรไกรอิน-เชียร์บลู ยูรีเทน

In Stock
รายการ: AJ2XFJ รุ่น: 68514471706
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
฿2,640 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแมงมุมในแรงเฉือน
สีสีน้ำเงิน
แรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้ง335 นิ้ว - ปอนด์
ขนาดข้อต่อLS090, LS095
ประเภทคลัปกรามเฉือน
ลูกบาศก์นิ้ว1.8944 ลูกบาศ์กนิ้ว
ขนาด W0.83 "
สไตล์ฮับ1
วัสดุยูรีเทน
ช่วงอุณหภูมิปกติ-30 องศา ถึง 200 องศา NS
ความลึกของแหวน2.75 "
ความสูงของแหวน0.83 "
ประเภทแมงมุมLS
สไตล์ห่อ
ปริมาณ1.8944 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ฮับวัสดุขนาดข้อต่อแรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้งสไตล์ข้อต่อ TYPEสีลูกบาศก์นิ้วราคา
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, ยูรีเทน, 5830 in-lbs แรงบิด | AJ2WZG 685144717102ยูรีเทนLS1902920 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน16.0825 ลูกบาศ์กนิ้ว฿7,949
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, ยูรีเทน, 2180 in-lbs แรงบิด | AJ2XFE 685144717081ยูรีเทนLS1101090 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน8.41 ลูกบาศ์กนิ้ว฿3,677
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, ยูรีเทน, แรงบิด 3620 in-lbs | AJ2XFY 685144717091ยูรีเทนLS1501810 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน13.714 ลูกบาศ์กนิ้ว฿5,304
LOVEJOY 68514471714 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบและแหวน ยูรีเทน | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141ยูรีเทนCS28518760 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน88.209 ลูกบาศ์กนิ้ว฿31,920
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514471706 สไปเดอร์ 6 ขา ขากรรไกรอิน-เชียร์บลู ยูรีเทน
฿2,640 / หน่วย