LOVEJOY 68514471714 แมงมุมข้อต่อขากรรไกรพร้อมองค์ประกอบและวงแหวนยูรีเทน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | GS ซีรีส์ สไปเดอร์ |
สี | สีน้ำเงิน |
แรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้ง | 18760 นิ้ว - ปอนด์ |
ขนาดข้อต่อ | CS285 |
ประเภทคลัป | กรามเฉือน |
ลูกบาศก์นิ้ว | 88.209 ลูกบาศ์กนิ้ว |
มิติ G | 3.19 " |
ขนาด HD | 6.5 " |
ขนาด W | 2.97 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
ความยาวถึง Bore | 3.75 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด เบื่อ | 4" |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2300 |
แม็กซ์ แรงบิด | 37500 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | 1.250 " |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -30 องศา ถึง 200 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 8.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.69 " |
ความลึกของแหวน | 10 " |
ความสูงของแหวน | 2.97 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 8.5 " |
ประเภทแมงมุม | GS |
สไตล์ | ห่อ |
ด้าย Dia. | 5 / 8 "-11 |
ขนาดเกลียว | 5 / 8-11 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 8 "-11 |
ปริมาณ | 88.209 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | สไตล์ฮับ | วัสดุ | ขนาดข้อต่อ | แรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้ง | สไตล์ | ข้อต่อ TYPE | สี | ลูกบาศก์นิ้ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471710 | 2 | ยูรีเทน | LS190 | 2920 นิ้ว - ปอนด์ | ห่อ | กรามเฉือน | สีน้ำเงิน | 16.0825 ลูกบาศ์กนิ้ว | ฿7,949 | |
68514471708 | 1 | ยูรีเทน | LS110 | 1090 นิ้ว - ปอนด์ | ห่อ | กรามเฉือน | สีน้ำเงิน | 8.41 ลูกบาศ์กนิ้ว | ฿3,677 | |
68514471706 | 1 | ยูรีเทน | LS090, LS095 | 335 นิ้ว - ปอนด์ | ห่อ | กรามเฉือน | สีน้ำเงิน | 1.8944 ลูกบาศ์กนิ้ว | ฿2,640 | |
68514471709 | 1 | ยูรีเทน | LS150 | 1810 นิ้ว - ปอนด์ | ห่อ | กรามเฉือน | สีน้ำเงิน | 13.714 ลูกบาศ์กนิ้ว | ฿5,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.