Lovejoy 68514471710 | Spider, 6 พิน, Jaw In-shearblue, ยูรีเทน, 5830 In-lbs แรงบิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514471710 สไปเดอร์, 6 ขา, ขากรรไกรอิน-เชียร์บลู, ยูรีเทน, แรงบิด 5830 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AJ2WZG รุ่น: 68514471710

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿7,949 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแมงมุมในแรงเฉือน
สีสีน้ำเงิน
แรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้ง2920 นิ้ว - ปอนด์
ขนาดข้อต่อLS190
ประเภทคลัปกรามเฉือน
ลูกบาศก์นิ้ว16.0825 ลูกบาศ์กนิ้ว
มิติ G1.94 "
ขนาด HD4"
ขนาด W1.71 "
สไตล์ฮับ2
ความยาวถึง Bore1.94 "
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด เบื่อ2.125 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4300
แม็กซ์ แรงบิด5830 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อ0.750 "
ช่วงอุณหภูมิปกติ-30 องศา ถึง 200 องศา NS
ภายนอก Dia.4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.82 "
ความลึกของแหวน5.5 "
ความสูงของแหวน1.71 "
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4300
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม4.5 "
ประเภทแมงมุมLS
สไตล์ห่อ
ด้าย Dia.1 / 2 "-13
ขนาดเกลียว1 / 2-13
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 2 "-13
UPC685144717108
ปริมาณ16.0825 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ฮับวัสดุขนาดข้อต่อแรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้งสไตล์ข้อต่อ TYPEสีลูกบาศก์นิ้วราคา
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, ยูรีเทน, 2180 in-lbs แรงบิด | AJ2XFE 685144717081ยูรีเทนLS1101090 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน8.41 ลูกบาศ์กนิ้ว฿4,095
LOVEJOY 68514471706 สไปเดอร์ 6 พิน Jaw In-ShearBlue ยูรีเทน | AJ2XFJ 685144717061ยูรีเทนLS090, LS095335 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน1.8944 ลูกบาศ์กนิ้ว฿2,640
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, ยูรีเทน, แรงบิด 3620 in-lbs | AJ2XFY 685144717091ยูรีเทนLS1501810 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน13.714 ลูกบาศ์กนิ้ว฿5,304
LOVEJOY 68514471714 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบและแหวน ยูรีเทน | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141ยูรีเทนCS28518760 นิ้ว - ปอนด์ห่อกรามเฉือนสีน้ำเงิน88.209 ลูกบาศ์กนิ้ว฿31,920
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514471710 สไปเดอร์, 6 ขา, ขากรรไกรอิน-เชียร์บลู, ยูรีเทน, แรงบิด 5830 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿7,949 / หน่วย