รักจอย 68514472249 | แมงมุมจอว์คัปปลิ้ง 48 แมงมุมขนาด 64 Shore D Type สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514472249 Jaw Coupling Spider, ขนาดแมงมุม 48, ชนิด 64 Shore D, สีเขียว

In Stock
รายการ: CJ8PAL รุ่น: 68514472249
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
฿8,000 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGS ซีรีส์ สไปเดอร์
มุมไม่ตรงแนว0.8 องศา
แนวแกน+0.082 ถึง 0.039"
ดุมแบบหนีบ Max. ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600
สีสีเขียว
การแต่งงานกันกราม
ขนาดโบลต์ข้อต่อM10
ขนาด CL0.140 "
ขนาด HD4.130 "
มิติ TH0.160 "
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก800925 นิ้ว-ปอนด์/ราด
ความยาวถึง Bore2.200 "
ล็อครูปแบบอุปกรณ์ Hub Max. ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7200
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด เบื่อ2.312 "
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)-30 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ แรงบิด11593 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อของแข็ง
แรงบิดที่กำหนด5798 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-20 องศา ถึง 230 องศา NS
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514467248.pdf
แนวรัศมี0.004 "
ความแข็งเรเดียล47286.0000 นิ้ว - ปอนด์
กำหนดขนาดสกรู5 / 16 "-18
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.790 "
ตั้งสกรู ดุมล้อ สูงสุด. ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4550
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม4.130 "
ขนาดแมงมุม48
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.830 "
ประเภทแมงมุม64 ฝั่ง D.
ความแข็งของแรงบิดคงที่320370 นิ้ว-ปอนด์/ราด
ขนาดสต็อกเพื่อ 14 55
สไตล์ประเภทศูนย์ทึบ
ปริมาณ14.15723 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแมงมุมวัสดุสีแรงบิดที่กำหนดประเภทแมงมุมสไตล์ความแข็งเรเดียลขนาดโบลต์ข้อต่อราคา
LOVEJOY 68514467258 ยางแมงมุม เหลือง | AJ2XCF 6851446725842ยูรีเทนสีเหลือง2345 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง13887 นิ้ว - ปอนด์M8฿2,848
LOVEJOY 68514467257 ยางแมงมุม สีแดง | AJ2XFX 6851446725738ยูรีเทนสีแดง2876 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง25146 นิ้ว - ปอนด์M8฿2,023
LOVEJOY 68514467252 Jaw Coupling Spider and Element, ยูรีเทน, Closed Center, Curved Jaw | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A สีเหลือง 6851446725224ยูรีเทนสีเหลือง309.8 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง8458 นิ้ว - ปอนด์M6฿1,360
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน เหลือง | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A เหลือง 6851446725428ยูรีเทนสีเหลือง840.8 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง10173 นิ้ว - ปอนด์M8฿1,512
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน แดง | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A สีแดง 6851446725324ยูรีเทนสีแดง531 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง14630 นิ้ว - ปอนด์M6฿1,360
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน แดง | AM7KTT 67261 / GS 48 แมงมุมแดง 6851446726148ยูรีเทนสีแดง4646 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง33890 นิ้ว - ปอนด์M10฿3,779
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Jaw Coupling Spider พร้อมองค์ประกอบ ปิดกลาง โพลียูรีเทน | AM7MHP 67255 / GS 28/38 แมงมุม 98 ชอร์ A 6851446725528ยูรีเทนสีแดง1416 นิ้ว - ปอนด์GSของแข็ง18288 นิ้ว - ปอนด์M8฿1,512
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514472249 Jaw Coupling Spider, ขนาดแมงมุม 48, ชนิด 64 Shore D, สีเขียว
฿8,000 / หน่วย