LOVEJOY 68514472251 Jaw Coupling Spider, 55 Spider Size, 98 Shore A Type, สีแดง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | GS ซีรีส์ สไปเดอร์ |
มุมไม่ตรงแนว | 0.9 องศา |
แนวแกน | +0.086 ถึง 0.039" |
ดุมแบบหนีบ Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3150 |
สี | สีแดง |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดโบลต์ข้อต่อ | M12 |
ขนาด CL | 0.160 " |
ขนาด HD | 4.720 " |
มิติ TH | 0.180 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 52675 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ความยาวถึง Bore | 2.560 " |
ล็อครูปแบบอุปกรณ์ Hub Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6350 |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด เบื่อ | 2.750 " |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -40 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ แรงบิด | 12124 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | ของแข็ง |
แรงบิดที่กำหนด | 6062 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -30 องศา ถึง 194 องศา NS |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514467248.pdf |
แนวรัศมี | 0.007 " |
ความแข็งเรเดียล | 38210.0000 นิ้ว - ปอนด์ |
กำหนดขนาดสกรู | 3 / 8 "-16 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.790 " |
ตั้งสกรู ดุมล้อ สูงสุด. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3950 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 4.720 " |
ขนาดแมงมุม | 55 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.870 " |
ประเภทแมงมุม | 98 ฝั่ง A |
ความแข็งของแรงบิดคงที่ | 210630 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 55 |
สไตล์ | ประเภทศูนย์ทึบ |
ปริมาณ | 19.38221 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแมงมุม | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทแมงมุม | สไตล์ | ความแข็งเรเดียล | ขนาดโบลต์ข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 2345 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 13887 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,848 | ||
68514467257 | 38 | ยูรีเทน | สีแดง | 2876 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 25146 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,023 | ||
68514467252 | 24 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 309.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 8458 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 840.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 10173 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
| |
68514467253 | 24 | ยูรีเทน | สีแดง | 531 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 14630 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | ยูรีเทน | สีแดง | 4646 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 33890 นิ้ว - ปอนด์ | M10 | ฿3,779 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | ยูรีเทน | สีแดง | 1416 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 18288 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.