Lovejoy 68514472257 | Spider, 64 Shore D, 660.00 In-lbs Torque, กรีน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, แรงบิด 660.00 in-lbs, สีเขียว | CM7YYP

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, แรงบิด 660.00 in-lbs, สีเขียว

In Stock
รายการ: CM7YYP รุ่น: 68514472257
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
฿1,006 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ Spider
การกระจัดเชิงมุม0.040 "
มุมไม่ตรงแนว0.90 องศา ถึง 1.30 องศา
แนวแกน0.039 ถึง 252 "
สีสีเขียว
การแต่งงานกันกราม
ประเภทคลัปแทรกอีลาสโตเมอริก
ออกแบบการออกแบบสามชิ้นที่ง่ายต่อการประกอบ การออกแบบขากรรไกรโค้งผสมผสานทั้งความโค้งในแนวรัศมีและแนวแกน (การครอบฟัน) เข้ากับอีลาสโตเมอร์ (แมงมุม) ดุมล้อมีจำหน่ายในวัสดุเหล็กเผาผนึก เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ และเหล็กกลม มีสามแบบที่แตกต่างกัน
มิติ G0.700 "
มิติ S1.180 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.080 "
วัสดุยูรีเทน
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]0.90 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.0550 "
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.0090 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10600
แม็กซ์ แรงบิด1320 นิ้ว - ปอนด์
แรงบิดที่กำหนด660 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-30 องศา ถึง 230 องศา NS
ภายนอก Dia.2.160 "
การวางแนวแบบขนาน0.008 ถึง 0.027 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
กำหนดขนาดสกรู# 10-24
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.390 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม1.060 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม2.160 "
ขนาดแมงมุม24
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.550 "
ประเภทแมงมุม64 ฝั่ง D.
ขนาดสต็อกเพื่อ 14 180
สไตล์เปิดศูนย์
ชั่วคราว พิสัย-30 องศา ถึง 266 องศา NS
ปริมาณ2.56608 ลบ.ม. ใน.
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด3.60 องศา
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด2.50 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแมงมุมวัสดุสีแรงบิดที่กำหนดประเภทแมงมุมข้อต่อ TYPEสไตล์อุณหภูมิ พิสัยราคา
LOVEJOY 68514461447 Spider สีเหลือง 92 Shore A โพลียูรีเทน 177 in-lbs แรงบิด | AJ2WZJ 6851446144719ยูรีเทนสีเหลือง88 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์฿625
LOVEJOY 68514472259 Spider, สีเขียว, 64 Shore D, โพลียูรีเทน, 7170 in-lbs แรงบิด | AJ2XBZ 6851447225938ยูรีเทนสีเขียว3585 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-30 ถึง 266 องศาฟาเรนไฮต์฿2,382
LOVEJOY 68514462074 Spider สีแดง 98 Shore A โพลียูรีเทน 12120 in-lbs แรงบิด | AJ2XCD 6851446207455ยูรีเทนสีแดง6060 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์฿2,214
LOVEJOY 68514461449 Spider สีเหลือง 92 Shore A โพลียูรีเทน 1680 in-lbs แรงบิด | AJ2XCG 6851446144928ยูรีเทนสีเหลือง840 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์฿563
LOVEJOY 68514462070 Spider สีแดง 98 Shore A โพลียูรีเทน 2830 in-lbs แรงบิด | AJ2XFC 6851446207028ยูรีเทนสีแดง1415 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์฿569
LOVEJOY 68514462075 Spider สีแดง 95 Shore A โพลียูรีเทน 16640 in-lbs แรงบิด | AJ2XFG 6851446207565ยูรีเทนสีแดง8320 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์฿4,123
LOVEJOY 68514461451 Spider สีเหลือง 92 Shore A โพลียูรีเทน แรงบิด 4690 in-lbs | AJ2XFZ 6851446145142ยูรีเทนสีเหลือง2345 นิ้ว - ปอนด์CJแทรกอีลาสโตเมอริกจุดเปิด-50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์฿1,416

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, แรงบิด 660.00 in-lbs, สีเขียว
฿1,006 / หน่วย