LOVEJOY 68514472273 Spider, 64 Shore D, แรงบิด 79650.00 in-lbs, สีเขียว
รายการ: CM7YYZ
รุ่น: 68514472273
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ Spider |
การกระจัดเชิงมุม | 0.190 " |
มุมไม่ตรงแนว | 0.90 องศา ถึง 1.30 องศา |
แนวแกน | 0.039 ถึง 252 " |
สี | สีเขียว |
การแต่งงานกัน | กราม |
ประเภทคลัป | แทรกอีลาสโตเมอริก |
มิติ G | 1.970 " |
มิติ S | 3.620 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.240 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 1.20 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.1500 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.0200 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2500 |
แม็กซ์ แรงบิด | 109470 นิ้ว - ปอนด์ |
แรงบิดที่กำหนด | 54735 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -30 องศา ถึง 230 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 8.860 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.008 ถึง 0.027 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สกรูเกลียว Dia | 1 / 2 "-13 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 1 / 2 "-13 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 1.180 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 4.450 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 8.860 " |
ขนาดแมงมุม | 100 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 1.500 " |
ประเภทแมงมุม | 64 ฝั่ง D. |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 180 |
สไตล์ | เปิดศูนย์ |
ชั่วคราว พิสัย | -30 Deg. to 266 Deg.F |
ปริมาณ | 117.74940 ลบ.ม. ใน. |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 5 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 3.20 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.88 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแมงมุม | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทแมงมุม | ข้อต่อ TYPE | สไตล์ | อุณหภูมิ พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 88 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿625 | ||
68514472259 | 38 | ยูรีเทน | สีเขียว | 3585 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -30 ถึง 266 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿2,382 | ||
68514462074 | 55 | ยูรีเทน | สีแดง | 6060 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿2,214 | ||
68514461449 | 28 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 840 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿563 | ||
68514462070 | 28 | ยูรีเทน | สีแดง | 1415 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿569 | ||
68514462075 | 65 | ยูรีเทน | สีแดง | 8320 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿4,123 | ||
68514461451 | 42 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 2345 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿1,416 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.