จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476844 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, แรงบิด 20 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว, 0.0130 ปอนด์นิ้วตารางเมตร ความเฉื่อย

In Stock
รายการ: CM7ZAB รุ่น: 68514476844
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
฿9,018 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน± 0.010"
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดแคลมป์สกรูM3
ขนาดข้อต่อเอดีบี5
ประเภทคลัปข้อต่อคานคู่
น้ำหนัก Coupling (Lb. )ออนซ์ 1.60
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore0.433 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม7 องศา
สูงสุด เบื่อ0.500 "
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000
นาที. เบื่อ0.295 "
โมเมนต์ความเฉื่อย0.0130 ปอนด์ in.sq.
แรงบิดที่กำหนด20 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1.000 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.500 "
การวางแนวแบบขนาน0.015 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514456618.pdf
ชุดADB ซีรีส์
สไตล์สกรูยึด
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิดตึง6266 นิ้ว-ปอนด์/ราด
ปริมาณ1.50000 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฮับเบื่ออาเบื่อ Bความยาวถึง Boreสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด เบื่อแม็กซ์ ความเร็วนาที. เบื่อราคา
LOVEJOY 68514476847 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 3/8 x 5/8 ในรู | AM7DWJ 76847 / ADB6 ลำแสง CPLG 68514476847อลูมิเนียม3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----฿11,093
RFQ
LOVEJOY 68514476858 ข้อต่อคานคู่ 3/4 x 3/4 ในรู | AM8DRX 76858 68514476858อะลูมิเนียม3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----฿11,696
RFQ
LOVEJOY 68514476839 ข้อต่อคานคู่ 1/4 x 3/8 ในรู | AM8RVA 76839 68514476839อลูมิเนียม-------฿8,586
RFQ
LOVEJOY 68514476842 ข้อต่อ Double Beam, 3/8 x 3/8 ในรู | AN3RFZ 76842 68514476842อลูมิเนียม3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----฿9,018
RFQ
LOVEJOY 68514476849 ข้อต่อลำแสงคู่, ขนาดข้อต่อ ADB6, ขนาดรู 1/2 x 5/8 นิ้ว | CH9ABF 68514476849อลูมิเนียม1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 องศา-ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000-฿12,256
LOVEJOY 68514476830 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, แรงบิด 3.50 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว, 0.0010 ปอนด์นิ้วตารางเมตร ความเฉื่อย | CM7YPZ 68514476830อลูมิเนียม--0.209 "5 องศา0.250 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 100000.118 "฿5,046
LOVEJOY 68514476833 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, แรงบิด 6.20 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว, 0.0010 ปอนด์นิ้วตารางเมตร ความเฉื่อย | CM7YQA 68514476833อลูมิเนียม--0.209 "7 องศา0.250 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 100000.118 "฿6,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476844 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, แรงบิด 20 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว, 0.0130 ปอนด์นิ้วตารางเมตร ความเฉื่อย
฿9,018 / หน่วย