LOVEJOY 68514476847 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 3/8 x 5/8 นิ้วเจาะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
เบื่ออา | 3 / 8 "x 5 / 8" |
เบื่อ B | 3 / 8 "x 5 / 8" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | เอดีบี6 |
ประเภทคลัป | ลำแสงคู่ |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
แรงบิดที่กำหนด | 38.6 นิ้ว - ปอนด์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุฮับ | เบื่ออา | เบื่อ B | ความยาวถึง Bore | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476858 | อะลูมิเนียม | 3 / 4 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 3 / 4" | - | - | - | - | - | ฿11,696 | RFQ
| |
68514476839 | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,586 | RFQ
| |
68514476842 | อลูมิเนียม | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 3 / 8" | - | - | - | - | - | ฿9,018 | RFQ
| |
68514476849 | อลูมิเนียม | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | - | 7 องศา | - | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000 | - | ฿12,256 | ||
68514476830 | อลูมิเนียม | - | - | 0.209 " | 5 องศา | 0.250 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.118 " | ฿5,046 | ||
68514476833 | อลูมิเนียม | - | - | 0.209 " | 7 องศา | 0.250 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.118 " | ฿6,458 | ||
68514476834 | อลูมิเนียม | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.256 " | 7 องศา | 0.315 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.197 " | ฿6,458 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.