LOVEJOY 68514477015 ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น, แรงบิด 531 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.598 นิ้ว, 1.7090 ปอนด์นิ้ว ตร.ม. ความเฉื่อย
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
แนวแกน | 0.0160 " |
วัสดุสูบลม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดเบื่อ | 15mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดแคลมป์สกรู | M8 |
ขนาดข้อต่อ | บีดับเบิลยูแอล78 |
ประเภทคลัป | เบลโลว์คัปปลิ้ง |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | 600 กรัม |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 19.50mm |
สูงสุด เบื่อ | 35mm |
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 212 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 8600 |
นาที. เบื่อ | 14mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 1.7090 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 531 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 66mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 78mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.004 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | BWLC ซีรีส์ |
สไตล์ | ที่หนีบ |
ระบบการวัด | เมตริก |
แรงบิดตึง | 646050 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 20.72803 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | มุมไม่ตรงแนว | แนวแกน | ขนาด HD | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477007 | บีดับเบิลยูแอล63 | 1.5 องศา | 0.02 " | 45mm | 12 มม | 25 มม | รอบต่อนาที 12700 | 10mm | ฿15,109 | RFQ
|
68514477018 | บีดับเบิลยูแอล91 | 1 องศา | 0.016 " | 84mm | 21.5mm | 40mm | รอบต่อนาที 6800 | 20mm | ฿27,413 | RFQ
|
68514477008 | บีดับเบิลยูแอล63 | 1.50 องศา | 0.0200 " | 45mm | 12mm | 25mm | รอบต่อนาที 12700 | 10mm | - | RFQ
|
68514477010 | บีดับเบิลยูแอล65 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 15mm | 25mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10200 | 10mm | - | RFQ
|
68514477012 | บีดับเบิลยูแอล65 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 15mm | 25mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10200 | 10mm | - | RFQ
|
68514477016 | บีดับเบิลยูแอล78 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | รอบต่อนาที 8600 | 14mm | ฿20,346 | RFQ
|
68514477017 | บีดับเบิลยูแอล91 | 1 องศา | 0.0160 " | 84mm | 21.50mm | 40mm | รอบต่อนาที 6800 | 20mm | ฿27,413 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.