LOVEJOY 68514477018 ข้อต่อเพลาเบลโลว์แบบหนีบ อะลูมิเนียม 45 มม. ยาว 63 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
แนวแกน | 0.016 " |
วัสดุสูบลม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เบื่ออา | 22mm |
เบื่อ B | 35mm |
ขนาดแคลมป์สกรู | M10 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 22 35 X |
ขนาดข้อต่อ | บีดับเบิลยูแอล91 |
ขนาด HD | 84mm |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 21.5mm |
สูงสุด เบื่อ | 40mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 212 องศา F. |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 6800 |
นาที. เบื่อ | 20mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 9.561 ปอนด์.ตร.ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 1328 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 82mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 91mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.008 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
สไตล์ | ที่หนีบ |
แรงบิดตึง | 1336350 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | เบลโลว์คัปปลิ้ง |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | มุมไม่ตรงแนว | แนวแกน | ขนาด HD | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477007 | บีดับเบิลยูแอล63 | 1.5 องศา | 0.02 " | 45mm | 12 มม | 25 มม | รอบต่อนาที 12700 | 10mm | ฿15,109 | RFQ
|
68514477008 | บีดับเบิลยูแอล63 | 1.50 องศา | 0.0200 " | 45mm | 12mm | 25mm | รอบต่อนาที 12700 | 10mm | - | RFQ
|
68514477010 | บีดับเบิลยูแอล65 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 15mm | 25mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10200 | 10mm | - | RFQ
|
68514477012 | บีดับเบิลยูแอล65 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 15mm | 25mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10200 | 10mm | - | RFQ
|
68514477015 | บีดับเบิลยูแอล78 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | รอบต่อนาที 8600 | 14mm | ฿20,485 | RFQ
|
68514477016 | บีดับเบิลยูแอล78 | 1 องศา | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | รอบต่อนาที 8600 | 14mm | ฿20,346 | RFQ
|
68514477017 | บีดับเบิลยูแอล91 | 1 องศา | 0.0160 " | 84mm | 21.50mm | 40mm | รอบต่อนาที 6800 | 20mm | ฿27,413 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.