Crosby 1096374 | ชุดกลอนเหล็ก 1-37/64 นิ้ว 1/2 นิ้ว | 29wr22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CROSBY 1096374 ชุดสลักเหล็ก 1-37 / 64 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AF9EVU 29WR 22

CROSBY 1096374 ชุดสลักเหล็ก 1-37/64 นิ้ว 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9EVU รุ่น: 1096374ข้ามอ้างอิง: 29WR22
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
฿961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสลัก
สีเงิน
มิติ A1-37 / 64 "
มิติข้อมูล B1 / 2 "
มิติข้อมูล C11 / 64 "
มิติ D1 / 24 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เปิดตะขอ1-9 / 16 "
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7312900000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dเปิดตะขอราคา
CROSBY 1096325 ชุดสลักเหล็ก 1-15 / 32 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "฿1,053
CROSBY 1096421 ชุดสลักเหล็ก 1-21 / 31 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AF9EVV 29WR 23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "฿1,216
CROSBY 1096468 ชุดสลักเหล็ก 1-29 / 32 นิ้ว 5/8 นิ้ว | AF9EVW 29WR 24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "฿1,233
CROSBY 1096515 ชุดสลักเหล็ก 2-5 / 16 นิ้ว 5/8 นิ้ว | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "฿1,785
CROSBY 1096562 ชุดสลักเหล็ก 2-57 / 64 นิ้ว 15/16 นิ้ว | AF9EVY 29WR 26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "฿2,746
CROSBY 1096609 ชุดสลักเหล็ก 3-37 / 64 นิ้ว 1-9 / 64 นิ้ว | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "฿3,496
CROSBY 1096657 ชุดสลักเหล็ก 3-13 / 16 นิ้ว 1-9 / 64 นิ้ว | AF9EWA 29WR 28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "฿3,653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CROSBY 1096374 ชุดสลักเหล็ก 1-37/64 นิ้ว 1/2 นิ้ว
฿961 / หน่วย