LOVEJOY 69790492073 ดุมข้อต่อจาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8.27 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับการเชื่อมต่อดิสก์ |
แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | 0.15 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | จาน |
มิติ FD | 8.27 " |
ขนาด HD | 5.67 " |
มิติ S | 4.12 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 7.31 " |
วัสดุฮับ | AISI 1045 |
สไตล์ฮับ | Standard |
ความยาวถึง Bore | 3.54 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 4.06 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9600 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3840 |
แม็กซ์ แรงบิด | 81400 นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 40700 นิ้ว. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.39 " |
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | 202-6 |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
แรงบิดตึง x 106 | 13.3 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ดิสก์คัปปลิ้งฮับ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492076 | 278-6 | 4.92 " | 5.5 " | 125700 นิ้ว. | ฿48,373 | RFQ
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200 นิ้ว. | ฿18,026 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.