LOVEJOY 69790492076 Disc Coupling Hub, 278-6 Coupling Size, 11.26 นิ้วหน้าแปลน OD, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับการเชื่อมต่อดิสก์ |
แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | 0.205 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | จาน |
มิติ FD | 11.26 " |
ขนาด HD | 7.68 " |
มิติ S | 5.63 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 10.06 " |
วัสดุฮับ | AISI 1045 |
สไตล์ฮับ | Standard |
ความยาวถึง Bore | 4.92 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 5.5 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 |
แม็กซ์ แรงบิด | 251400 นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 125700 นิ้ว. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.9 " |
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | 278-6 |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
แรงบิดตึง x 106 | 63 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ดิสก์คัปปลิ้งฮับ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492073 | 202-6 | 3.54 " | 4.06 " | 40700 นิ้ว. | ฿26,480 | RFQ
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200 นิ้ว. | ฿18,026 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.