SQUARE D รีเลย์ติดหน้าแปลนด้านข้าง
สไตล์ | รุ่น | Pins | คอยล์โวลต์ | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | ติดต่อวัสดุ | คะแนนการติดต่อ | HP ที่ 120V | HP ที่ 240V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8501RSD42P14V53 | 8 | VDC 24 | 10 | ปปส | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 15A ที่ 24 VDC | 1/3 | 1/2 | ฿4,805 | |
B | 8501KFR12V14 | 8 | 24 VAC | 10 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 12A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ฿2,605 | |
A | 8501RS42P14V20 | 8 | 120 VAC | 10 | ปปส | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 10A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ฿4,673 | |
B | 8501KFR12V20 | 8 | 120 VAC | 10 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 12A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ฿2,605 | |
A | 8501RS42P14V14 | 8 | 24 VAC | 10 | ปปส | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 10A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ฿4,673 | |
A | 8501RSD42V53 | 8 | VDC 24 | 10 | ปปส | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 10A ที่ 240VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | ฿3,961 | |
C | RUMF32BD | 11 | VDC 24 | 10A | 3PDT | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 10A ที่ 277VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | ฿1,589 | |
C | RUMF32F7 | 11 | 120 VAC | 10 | 3PDT | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 10A ที่ 277VAC / 30VDC | 1/3 | 1/2 | ฿1,589 | |
C | 8501KUR13P14V20 | 11 | 120 VAC | 10A | 3PDT | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 12A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/3 | 1/2 | ฿3,601 | |
D | 8501RS43V20 | 11 | 120 VAC | 10 | 3PDT | ทองประกายเงินวิจิตร | 10A ที่ 277VAC / 28VDC | 1/2 | 3/4 | ฿4,042 | |
E | 8501RS14P14V20 | 14 | 120 VAC | 5 | 4PDT | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 5A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/6 | 1/6 | ฿4,524 | |
F | 8501RS44P14V20 | 14 | 120 VAC | 10 | 4PDT | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 10A ที่ 277VAC / 28VDC | 1/2 | 3/4 | ฿5,967 | |
E | 8501RSD14P14V53 | 14 | VDC 24 | 5 | 4PDT | ซิลเวอร์ทินออกไซด์ | 5A ที่ 240VAC / 28VDC | 1/6 | 1/6 | ฿4,456 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์
- เครื่องบดพื้น
- ตัวควบคุมสุญญากาศ
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- ระบบล็อค
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- กาวและซีเมนต์
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- DAYTON ปุ่มกดจี้ที่ผู้ใช้กำหนดได้ 2 ปุ่ม
- BRADY ฉลากเคมีเมทานอล
- APEX-TOOLS Torq-Set พาวเวอร์บิต
- GEORG FISCHER PVC 3 ทาง, True Union Ball Valve, Socket x Socket x Socket
- ICE-O-MATIC ตู้น้ำแข็ง
- BALDWIN FILTERS ถังเก็บน้ำมัน
- APPROVED VENDOR ก้าน 4140 2 3/4 นิ้ว
- BATTERY DOCTOR สวิตช์โยกแบบเรืองแสง
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อสายไฟแบบ Liquidtight Relief
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์