Square D รัมฟ32bd | รีเลย์ 11พิน 3pdt 10a 24vdc | 2dt55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D RUMF32BD รีเลย์ 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55

SQUARE D RUMF32BD รีเลย์ 11พิน 3PDT 10A 24VDC

In Stock
รายการ: AF9FTZ รุ่น : RUMF32BDอ้างอิงข้าม: 2DT55
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
฿1,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
คอยล์โวลต์VDC 24
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อ3PDT
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์ทินออกไซด์
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 277VAC / 30VDC
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
HP ที่ 120V1/3
HP ที่ 240V1/2
การติดหน้าแปลนด้านข้าง
Pins11
ไฟแสดงสถานะLED
UPC3606480627453

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536410060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPinsคอยล์โวลต์อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อติดต่อวัสดุคะแนนการติดต่อHP ที่ 120VHP ที่ 240Vราคา
SQUARE D 8501KFR12V14 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์12A ที่ 240VAC / 28VDC1/31/2฿2,605
SQUARE D 8501KFR12V20 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์12A ที่ 240VAC / 28VDC1/31/2฿2,605
SQUARE D RUMF32F7 รีเลย์ 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์10A ที่ 277VAC / 30VDC1/31/2฿1,589
SQUARE D 8501KUR13P14V20 รีเลย์ 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTซิลเวอร์ทินออกไซด์12A ที่ 240VAC / 28VDC1/31/2฿3,601
SQUARE D 8501RS14P14V20 รีเลย์ 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์5A ที่ 240VAC / 28VDC1/61/6฿4,524
SQUARE D 8501RS42P14V14 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10ปปสซิลเวอร์ทินออกไซด์10A ที่ 240VAC / 28VDC1/31/2฿4,673
SQUARE D 8501RS42P14V20 รีเลย์ 8Pin DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39 8501RS42P14V208120 VAC10ปปสซิลเวอร์ทินออกไซด์10A ที่ 240VAC / 28VDC1/31/2฿4,673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D RUMF32BD รีเลย์ 11พิน 3PDT 10A 24VDC
฿1,589 / หน่วย