Lovejoy Adb5 3/8x3/8 | ข้อต่อดับเบิ้ลบีม 3/8 X 3/8 ในรู | 1cyd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 ข้อต่อ Double Beam, 3/8 x 3/8 ใน Bore | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 Coupling Double Beam, 3/8 x 3/8 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8ข้ามอ้างอิง: 1CYD5 / 76842
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
฿2,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.010 "
เบื่ออา3 / 8 "x 3 / 8"
เบื่อ B3 / 8 "x 3 / 8"
เจาะ Dia3/8 x 3/8 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อเอดีบี5
ประเภทคลัปข้อต่อคานคู่
เสร็จสิ้นโนไดซ์
Hub Dia1"
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore11mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม7 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด เบื่อ12.70mm
สูงสุด เบื่อ12.70 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM10,000
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
นาที. เบื่อ7.50mm
แรงบิดที่กำหนด20 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ38.1mm
การวางแนวแบบขนาน0.015 "
ขนาดสกรูM3
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดเอดีบี5
สไตล์คานคู่
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด20 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY ADB5 3 / 8x3 / 8 Coupling Double Beam, 3/8 x 3/8 In Bore
฿2,318 / หน่วย