Lumapro 12a785 | โคมไฟจิ๋ว 7511-10pk S8 24v - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 12A785 โคมไฟจิ๋ว 7511-10PK S8 24V - แพ็ค 10 อัน | AA3ZZY

LUMAPRO 12A785 โคมไฟจิ๋ว 7511-10PK S8 24V - แพ็คละ 10 ดวง

In Stock
รายการ: AA3ZZY แบบ: 12A785
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
฿940 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย150 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย150 ชม.
ประเภทของฐานดาบปลายปืนติดต่อเดียว (BA15s)
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
รูปร่างโคมไฟS8
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -S
สูงสุด ความยาวโดยรวม2.1 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมS
แอพพลิเคชันหลักตัวบ่งชี้
หมายเลขการค้า7511-10 ปก
แรงดันไฟฟ้า24
วัตต์21

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8539228060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumensอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยสูงสุด ความยาวโดยรวมแอพพลิเคชันหลักหมายเลขการค้าแรงดันไฟฟ้าวัตต์กก. จำนวนราคา
LUMAPRO 12A783 โคมไฟจิ๋ว 7528-10PK S8 12 / 12V - แพ็ค 10 อัน | AA3ZZW 12A783-150 / 1500 ชม.150 / 1500 ชม.2"ตัวบ่งชี้7528-10 ปก12/1212/510฿698
LUMAPRO 21U497 โคมไฟจิ๋ว 3457LL S8 12.8V - แพ็ค 2 อัน | AB6JUE 21U497-800 / 10,000 ชม.800 / 10,000 ชม.2.09 "ยานยนต์3457LL12.828.22฿479
LUMAPRO 21U529 โคมไฟจิ๋ว 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 ชม.700 ชม.2"ยานยนต์9312.8131฿63
LUMAPRO 21U530 โคมไฟจิ๋ว 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 ชม.700 ชม.2"ยานยนต์9412.8131฿96
LUMAPRO 21U657 โคมไฟจิ๋ว 4157LL S8 12.8V - แพ็ค 2 อัน | AB6KAU 21U657-4000 / 10,000 ชม.4000 / 10000 ชม.2.09 "ยานยนต์4157LL12.882฿570
LUMAPRO 2EKW7 โคมไฟจิ๋ว 4157LL 29 / 8W S8 12.8V - แพ็ค 10 | AB9PQW 2EKW7143600 / 10,000 ชม.3600 / 10,000 ชม.2.09 "วัตถุประสงค์ทั่วไป4157LL12.829/810฿2,058
LUMAPRO 2FMD6 โคมไฟจิ๋ว 94 13.312W S8 12.8V - แพ็ค 10 | AB9VMU 2FMD6189700 ชม.700 ชม.2"วัตถุประสงค์ทั่วไป9412.813.310฿340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 12A785 โคมไฟจิ๋ว 7511-10PK S8 24V - แพ็คละ 10 ดวง
฿940 / แพ็ค