Lumapro 2fmd6 | โคมไฟจิ๋ว 94 13.312w S8 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2FMD6 โคมไฟจิ๋ว 94 13.312W S8 12.8V - แพ็ค 10 | AB9VMU

LUMAPRO 2FMD6 โคมไฟจิ๋ว 94 13.312W S8 12.8V - แพ็ค 10 ดวง

In Stock
รายการ: AB9VMU รุ่น: 2FMD6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿340 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย700 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย700 ชม.
ประเภทของฐานดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d)
หลอดไฟ Dia19 / 32 "
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
วาดปัจจุบัน1040mA
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
Lumens เริ่มต้น189
โคมไฟ Dia.0.6 "
รูปร่างโคมไฟS8
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -S
สีอ่อนทูโทนช็อคชิพ
Lumens189
สูงสุด ความยาวโดยรวม2"
รูปร่างโคมไฟโดยรวมS
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้า94
แรงดันไฟฟ้า12.8
วัตต์13.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8539228060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumensอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยสูงสุด ความยาวโดยรวมแอพพลิเคชันหลักหมายเลขการค้าแรงดันไฟฟ้าวัตต์กก. จำนวนราคา
LUMAPRO 12A783 โคมไฟจิ๋ว 7528-10PK S8 12 / 12V - แพ็ค 10 อัน | AA3ZZW 12A783-150 / 1500 ชม.150 / 1500 ชม.2"ตัวบ่งชี้7528-10 ปก12/1212/510฿698
LUMAPRO 12A785 โคมไฟจิ๋ว 7511-10PK S8 24V - แพ็ค 10 อัน | AA3ZZY 12A785-150 ชม.150 ชม.2.1 "ตัวบ่งชี้7511-10 ปก242110฿940
LUMAPRO 21U497 โคมไฟจิ๋ว 3457LL S8 12.8V - แพ็ค 2 อัน | AB6JUE 21U497-800 / 10,000 ชม.800 / 10,000 ชม.2.09 "ยานยนต์3457LL12.828.22฿479
LUMAPRO 21U529 โคมไฟจิ๋ว 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 ชม.700 ชม.2"ยานยนต์9312.8131฿69
LUMAPRO 21U530 โคมไฟจิ๋ว 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 ชม.700 ชม.2"ยานยนต์9412.8131฿96
LUMAPRO 21U657 โคมไฟจิ๋ว 4157LL S8 12.8V - แพ็ค 2 อัน | AB6KAU 21U657-4000 / 10,000 ชม.4000 / 10000 ชม.2.09 "ยานยนต์4157LL12.882฿570
LUMAPRO 2EKW7 โคมไฟจิ๋ว 4157LL 29 / 8W S8 12.8V - แพ็ค 10 | AB9PQW 2EKW7143600 / 10,000 ชม.3600 / 10,000 ชม.2.09 "วัตถุประสงค์ทั่วไป4157LL12.829/810฿2,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2FMD6 โคมไฟจิ๋ว 94 13.312W S8 12.8V - แพ็ค 10 ดวง
฿340 / แพ็ค