Lumapro 1tgl4 | รอกสายไฟ 2 ช่อง Gfci ยาว 20 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 1TGL4 ม้วนสายไฟ 2 ช่อง Gfci ยาว 20 ฟุต | AB3HLV

LUMAPRO 1TGL4 รอกสายไฟ 2 ช่อง Gfci ยาว 20 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3HLV รุ่น: 1TGL4
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
฿978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรอกไฟ
สีสายไฟสีเหลือง
ความยาวสายไฟ20
ความลึก2.75 "
เกจ / ตัวนำ14/3
เกรดพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
ความสูง9.75 "
สูงสุด แอมป์15
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle(4) 5-15 ร
จำนวนร้านค้า4
สีรีลสีเหลือง
วัสดุม้วนเอบีเอส
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 140 องศา
แรงดันไฟฟ้า125
วัตต์1800
ความกว้าง8.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมสายไฟ (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAความยาวสายไฟความลึกการกำหนดค่า NEMA Receptacleจำนวนร้านค้าชั่วคราว พิสัยวัตต์ความกว้างราคา
LUMAPRO 11A562 รอกม้วนสายไฟ | AA2TQV 11A562ไม่มีไม่รวม10.5 "ไม่มี--30 องศาถึง 140 องศา F-13.38 "฿13,081
LUMAPRO 22M975 เต้ารับสายไฟ 100 ฟุต So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20 ร4-30 องศาถึง 140 องศา F187513.38 "฿32,357
LUMAPRO 2YKR4 คู่มือม้วนสายไฟ 14/3 40 ฟุตสีเหลือง | AC4CFV 2YKR45-15P40ft8"(4) 5-15 ร4-10 องศาถึง 140 องศา F16259"฿5,273
LUMAPRO 2YKR5 คู่มือม้วนสายไฟ 14/3 80 ฟุตสีเหลือง | AC4CFW 2YKR55-15P80ft8"(4) 5-15 ร4-10 องศาถึง 140 องศา F12507.75 "฿8,189
LUMAPRO 2YKR7 ม้วนสายไฟแบบแมนนวล 14/3 80ft สีเหลือง | AC4CFY 2YKR75-15P80ft9"(4) 5-15 ร4-10 องศาถึง 140 องศา F12507.75 "฿9,820
LUMAPRO 3A535 สายรีล Sjt Cord | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15 ร4-30 องศาถึง 140 องศา12508.25 "฿3,337
LUMAPRO 4XP67 รอกสายไฟ 13 A 14 Awg | AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15 ร3-30 องศาถึง 140 องศา16259.5 "฿5,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 1TGL4 รอกสายไฟ 2 ช่อง Gfci ยาว 20 ฟุต
฿978 / หน่วย