LUMAPRO 22M975 เต้ารับรอกสายไฟ 100 ฟุต So12/3
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกไฟ |
สีสายไฟ | สีเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 100 |
ความลึก | 10.5 " |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
เกรด | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
ความสูง | 17.5 " |
ถือ | ประกอบด้วยสายไฟ SO 100/12 ขนาด 3 ฟุต |
สูงสุด แอมป์ | 13 |
การกำหนดสาย NEC | SO |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | (4) 5-20 ร |
จำนวนร้านค้า | 4 |
สีรีล | สีเหลือง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 140 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
วัตต์ | 1875 |
ความกว้าง | 13.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | ชั่วคราว พิสัย | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A562 | ไม่มี | ไม่รวม | 10.5 " | ไม่มี | - | -30 องศาถึง 140 องศา F | - | 13.38 " | ฿12,613 | ||
1TGL4 | 5-15P | 20 | 2.75 " | (4) 5-15 ร | 4 | -30 องศาถึง 140 องศา | 1800 | 8.25 " | ฿1,957 | ||
2YKR4 | 5-15P | 40ft | 8" | (4) 5-15 ร | 4 | -10 องศาถึง 140 องศา F | 1625 | 9" | ฿4,972 | ||
2YKR5 | 5-15P | 80ft | 8" | (4) 5-15 ร | 4 | -10 องศาถึง 140 องศา F | 1250 | 7.75 " | ฿7,512 | ||
2YKR7 | 5-15P | 80ft | 9" | (4) 5-15 ร | 4 | -10 องศาถึง 140 องศา F | 1250 | 7.75 " | ฿9,235 | ||
3A535 | 5-15P | 25 | 2.75 " | (4) 5-15 ร | 4 | -30 องศาถึง 140 องศา | 1250 | 8.25 " | ฿3,337 | ||
4XP67 | 5-15P | 30 | 3" | (3) 5-15 ร | 3 | -30 องศาถึง 140 องศา | 1625 | 9.5 " | ฿5,038 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.