<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 1w943 | Light Reel Sjt Cord | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 1W943 สายไฟ Sjt | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 สายไฟ Sjt รอกม้วนเบา

In Stock
รายการ: AB3YHR รุ่น: 1W943
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
฿5,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟม้วนสายไฟ
แอมป์10
สีสายไฟสีเหลือง
ความยาวสายไฟ25ft
ประเภทสายไฟสจท
เกจ / ตัวนำ16/3
เกรดGeneral
จัดการสลับกับเต้ารับด้านข้าง
ความสูง11 "
ที่อยู่อาศัย Dia.9-1 / 2 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
วัตต์หลอด75
สูงสุด แอมป์10
การติดตะขอ
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า1
สีรีลสีเหลือง
รีล Dia.9.5 "
วัสดุม้วนเหล็ก
ความกว้างม้วน3"
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน2CUX7
คะแนนแหวนสลิปแอมป์ 20
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.04
รหัส HS9405406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดสาย NECแอมป์ความยาวสายไฟรีล Dia.ประเภทสายไฟเกจ / ตัวนำความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
LUMAPRO 1A135 ไฟม้วนสาย 7 A | AA8TNJ 1A135สวท720ft6"สวท18/37.5 "พลาสติก฿3,244
LUMAPRO 6X756 ไฟม้วนสาย 7 A | AF2PUF 6X756สวท650ft9.5 "สวท18/311 "โลหะ฿6,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 1W943 สายไฟ Sjt รอกม้วนเบา
฿5,776 / หน่วย