Lumapro 6x756 | สายไฟรีลไลท์ 7 A | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 6X756 ไฟม้วนสาย 7 A | AF2PUF

LUMAPRO 6X756 ไฟม้วนสายไฟ 7 A

In Stock
รายการ: AF2PUF รุ่น: 6X756
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
฿6,804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟม้วนสายไฟ
แอมป์6
สีสายไฟสีเหลือง
ความยาวสายไฟ50ft
ประเภทสายไฟสวท
เกจ / ตัวนำ18/3
เกรดGeneral
จัดการสลับกับเต้ารับด้านข้าง
ความสูง11 "
ที่อยู่อาศัย Dia.9-1 / 2 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
วัตต์หลอด75
สูงสุด แอมป์7
การติดตะขอ
การกำหนดสาย NECสวท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า1
สีรีลสีเหลือง
รีล Dia.9.5 "
วัสดุม้วนเหล็ก
ความกว้างม้วน3"
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน2CUX7
คะแนนแหวนสลิปแอมป์ 20
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.04
รหัส HS9405406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดสาย NECแอมป์ความยาวสายไฟรีล Dia.ประเภทสายไฟเกจ / ตัวนำความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
LUMAPRO 1A135 ไฟม้วนสาย 7 A | AA8TNJ 1A135สวท720ft6"สวท18/37.5 "พลาสติก฿3,244
LUMAPRO 1W943 สายไฟ Sjt | AB3YHR 1W943สจท1025ft9.5 "สจท16/311 "โลหะ฿5,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 6X756 ไฟม้วนสายไฟ 7 A
฿6,804 / หน่วย