Lumapro 2fmw2 | โคมไฟจิ๋ว 1477 4w T3 24v - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2FMW2 โคมไฟจิ๋ว 1477 4w T3 24v - แพ็ค 10 | AB9VTV

LUMAPRO 2FMW2 โคมไฟจิ๋ว 1477 4w T3 24v - แพ็ค 10 ดวง

In Stock
รายการ: AB9VTV รุ่น: 2FMW2
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
฿562 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย250 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย250 ชม.
ประเภทของฐานสกรูขนาดเล็ก (E10)
หลอดไฟ Dia13 / 32 "
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
วาดปัจจุบัน170mA
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
Lumens เริ่มต้น42
โคมไฟ Dia.0.4 "
รูปร่างโคมไฟT3
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -T
Lumens42
สูงสุด ความยาวโดยรวม1.19 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้า1477
แรงดันไฟฟ้า24
วัตต์4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8539293060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทหลอดไฟอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยLumensสูงสุด ความยาวโดยรวมรูปร่างโคมไฟโดยรวมแอพพลิเคชันหลักหมายเลขการค้ากก. จำนวนราคา
LUMAPRO 2EKX3 หลอดไฟจิ๋ว H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3จิ๋ว -T-200 ชม.-2.66 "Tวัตถุประสงค์ทั่วไปH1-551฿361
LUMAPRO 2FLR5 โคมไฟจิ๋ว 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5จิ๋ว -S200 ชม.200 ชม.3022"Sวัตถุประสงค์ทั่วไป16341฿144
LUMAPRO 2FLR6 โคมไฟจิ๋ว 631 8.82w G6 14v - แพ็ค 10 | AB9VHX 2FLR6จิ๋ว -G1000 ชม.1000 ชม.751.44 "Gวัตถุประสงค์ทั่วไป63110฿412
LUMAPRO 2FMA1 โคมไฟจิ๋ว 43 6w T3 1/4 2.5v - แพ็ค 10 | AB9VLM 2FMA1จิ๋ว -T-3000 ชม.-1.19 "Tตัวบ่งชี้4310฿321
LUMAPRO 2FMT1 โคมไฟจิ๋ว 131 0.1w G3 1/2 1.3v - แพ็ค 10 | AB9VRR 2FMT1จิ๋ว -G-50 ชม.-0.94 "Gไฟฉาย13110฿326
LUMAPRO 2FMT3 โคมไฟจิ๋ว 233 0.6w G3 1/2 2.3v - แพ็ค 10 อัน | AB9VRU 2FMT3จิ๋ว -G-10 ชม.-0.94 "Gไฟฉาย23310฿359
LUMAPRO 2FMT9 โคมไฟจิ๋ว 338 0.1w T1 3/4 2.7v - แพ็ค 10 อัน | AB9VRZ 2FMT9จิ๋ว -T-6000 ชม.-0.63 "Tตัวบ่งชี้33810฿712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2FMW2 โคมไฟจิ๋ว 1477 4w T3 24v - แพ็ค 10 ดวง
฿562 / แพ็ค