Lumapro 2fmy1 | โคมไฟจิ๋ว 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2FMY1 โคมไฟจิ๋ว 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM

LUMAPRO 2FMY1 หลอดไฟจิ๋ว 9004 65/45w T4 5/8 12.8v

In Stock
รายการ: AB9VUM รุ่น: 2FMY1
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
฿242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย150 / 320 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย150 / 320 ชม.
ประเภทของฐานพรีโฟกัสตามแนวแกน
หลอดไฟ Dia9 / 16 "
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
วาดปัจจุบัน5080 / 3520mA
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
Lumens เริ่มต้น15,084/8799
โคมไฟ Dia.0.57 "
รูปร่างโคมไฟท4 5/8
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -T
สีอ่อนทูโทนช็อคชิพ
Lumens15,084/8799
สูงสุด ความยาวโดยรวม3.74 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักไฟหน้าไฟสูง / ต่ำ
หมายเลขการค้า9004
แรงดันไฟฟ้า12.8
วัตต์65/45

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8539228040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขการค้าอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยวัตต์วาดปัจจุบันLumens เริ่มต้นโคมไฟ Dia.Lumensราคา
LUMAPRO 2FMY4 โคมไฟจิ๋ว 9007 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150 / 320 ชม.150 / 320 ชม.65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570฿427
LUMAPRO 2FNA8 โคมไฟจิ๋ว 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300 / 640 ชม.300 / 640 ชม.65/45-1200/7000.4 "1200/700฿416
LUMAPRO 3EHN9 โคมไฟจิ๋ว 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300 / 1200 ชม.300 / 1200 ชม.65/555420 / 4580mA--1350/1000฿470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2FMY1 หลอดไฟจิ๋ว 9004 65/45w T4 5/8 12.8v
฿242 / หน่วย