LUMAPRO 2W048 โคมไฟแฮนด์ไลท์แบบมีไส้
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟมือ |
แอมป์ | 12 |
สี | Black |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ประเภทสายไฟ | เอสเจทู |
เกจ / ตัวนำ | 16/3 |
จัดการ | สลับกับเต้ารับด้านข้าง |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 3-1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัตต์หลอด | 75 |
ความยาว | 16 " |
การติด | ตะขอ |
การกำหนดสาย NEC | เอสเจทู |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
แหล่งพลังงาน | 120 VAC |
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | 2CUX7 |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
วัตต์ | 75 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | สี | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | วัสดุเลนส์ | การกำหนดสาย NEC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W243 | โลหะ | 12 | Black | ร้อนระอุ | 100 | 16 " | - | สจท | ฿1,917 | ||
2W244 | พลาสติก | 0.6 | Black | ร้อนระอุ | 75 | 16 " | - | สจท | ฿1,112 | ||
2YKN1 | พลาสติก | 0.02 | สีเทา | LED | 4.5 | 14 " | โพลีคาร์บอเนต | สจท | ฿3,117 | ||
2YKN2 | พลาสติก | 0.02 | สีเทา | LED | 4.5 | 14 " | โพลีคาร์บอเนต | สจท | ฿3,706 | ||
2YKN3 | พลาสติก | 0.027 | สีเทา | LED | 7.5 | 19 " | โพลีคาร์บอเนต | สจท | ฿3,436 | ||
2YKN4 | พลาสติก | 0.027 | สีเทา | LED | 7.5 | 19 " | โพลีคาร์บอเนต | สจท | ฿4,077 | ||
2YKN5 | พลาสติก | 12 | สีเทา | LED | 6.5 | 14 " | โพลีคาร์บอเนต | สจท | ฿5,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.