LUMAPRO 32PE54 ไฟแว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุต สีขาว 1.75
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟแว่นขยาย |
ความยาวแขน | 16 " |
ฐาน | ฐานถ่วงน้ำหนักแคลมป์ยึด |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
สายตา | 3 |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ | 5" |
การอวดอ้าง | 1.75 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 " |
ชนิดภาพเขียน | LED |
วัตต์ | 9.4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.99 |
รหัส HS | 9013802000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.