Lumapro 32pe53 | ไฟแว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุต สีดำ 2.25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 32PE53 แว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุตสีดำ 2.25 | AG2YMZ

LUMAPRO 32PE53 ไฟแว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุต สีดำ 2.25

In Stock
รายการ: AG2YMZ รุ่น: 32PE53

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿8,457 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแว่นขยาย
ความยาวแขน16 "
ฐานแคลมป์ยึด
สีBlack
ความยาวสายไฟ6ft
สายตา5
รวมหลอดไฟใช่
ประเภทหลอดไฟLED
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์5"
การอวดอ้าง2.25
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ32 "
ชนิดภาพเขียนLED
วัตต์9.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)32.99
ความยาวเรือ (ซม.)10.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)53.49
รหัส HS9013802000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: เลนส์แก้วออปติคอลแขนสมดุลสปริงที่ปิดสนิท

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฐานสีสายตาราคา
LUMAPRO 32PE50 แว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YMW 32PE 50แคลมป์ยึดขาว3฿6,941
LUMAPRO 32PE51 แว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุตสีดำ 1.75 | AG2YMX 32PE 51แคลมป์ยึดBlack3฿6,941
LUMAPRO 32PE52 แว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุตสีขาว 2.25 | AG2YMY 32PE 52แคลมป์ยึดขาว5฿7,323
LUMAPRO 32PE54 แว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YNA 32PE 54ฐานถ่วงน้ำหนักแคลมป์ยึดขาว3฿8,772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 32PE53 ไฟแว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุต สีดำ 2.25
฿8,457 / หน่วย