LUMAPRO 32PE57 ไฟแว่นขยาย 7 นิ้ว Led 6 ฟุต สีขาว 1.75
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟแว่นขยาย |
ความยาวแขน | 18 " |
ฐาน | แคลมป์ยึด |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
สายตา | 3 |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ | 7" |
การอวดอ้าง | 1.75 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ชนิดภาพเขียน | LED |
วัตต์ | 12.6, 4.3 ยูวี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.59 |
รหัส HS | 9013802000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.