Lumapro 32pe45 | ไฟแว่นขยาย LED 6 ฟุต สีขาว 1.75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 32PE45 แว่นขยาย LED 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YMQ

LUMAPRO 32PE45 ไฟแว่นขยาย LED 6 ฟุต สีขาว 1.75

In Stock
รายการ: AG2YMQ รุ่น: 32PE45
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
฿7,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแว่นขยาย
ความยาวแขน18 "
ฐานแคลมป์ยึด
สีขาว
ความยาวสายไฟ6ft
สายตา3
รวมหลอดไฟใช่
ประเภทหลอดไฟLED
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์7.5 "x 6.2" x 14.17 "
การอวดอ้าง1.75
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ36 "
ชนิดภาพเขียนLED
วัตต์7.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)24.99
ความยาวเรือ (ซม.)14.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)57.81
รหัส HS9013802000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: เลนส์แก้วออปติคอลแขนสมดุลสปริงที่ปิดสนิท

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนฐานสายตา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัตต์ราคา
LUMAPRO 32PE47 ไฟแว่นขยาย 7.5 นิ้ว x 6.2 นิ้ว x 8.67 นิ้ว Led | AG2YMT 32PE 4718 "แคลมป์ยึด536 "7.6฿8,264
LUMAPRO 32PE48 แว่นขยาย LED 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YMU 32PE 4816 "ฐานถ่วงน้ำหนักแคลมป์ยึด332 "7.6฿8,714
LUMAPRO 32PE49 แว่นขยาย LED 6 ฟุตสีขาว 2.25 | AG2YMV 32PE 4916 "ฐานถ่วงน้ำหนักแคลมป์ยึด532 "7.6฿9,412
LUMAPRO 32PE56 แว่นขยาย 7 นิ้ว Led 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YNB 32PE 5618 "แคลมป์ยึด336 "12.6฿11,504
LUMAPRO 32PE57 ไฟแว่นขยาย 7 นิ้ว Led 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YNC 32PE 5718 "แคลมป์ยึด336 "12.6, 4.3 ยูวี฿12,859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 32PE45 ไฟแว่นขยาย LED 6 ฟุต สีขาว 1.75
฿7,524 / หน่วย