Lumapro 35gw94 | โคมเบย์ต่ำ 17w 38-1/32 นิ้ว ยาว 2 ฟุต กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 นิ้วยาว 2 ฟุตกว้าง | AH4PWL

LUMAPRO 35GW94 อุปกรณ์ติดตั้ง Low Bay 17W 38-1/32 นิ้วยาว 2 ฟุตกว้าง

In Stock
รายการ: AH4PWL รุ่น: 35GW94
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
฿5,848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแข่งขัน Low Bay
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 104 องศา F
ปริมาณบัลลาสต์1
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
กำลังวัตต์17W
ความสูง3 9 / 64 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยสีผงสีขาว
ปริมาณหลอดไฟ1
ประเภทหลอดไฟF32T8
วัตต์หลอด17W
ความยาว38.031ft
เครื่องวัดโลหะ17
การติดที่ถูกระงับ
ประเภทตัวสะท้อนแสงไม่ได้รับการรักษา
รายการโคมไฟที่แนะนำ21GR04
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)107.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมหลอดไฟ / ไม่รวมหลอดไฟ: ไม่รวมหลอดไฟ
  • คุณสมบัติพิเศษ: Electronic Ballast, Meter Cord

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทตัวสะท้อนแสงกำลังวัตต์ความสูงรายการโคมไฟที่แนะนำความกว้างปริมาณหลอดไฟประเภทหลอดไฟวัตต์หลอดราคา
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37 / 64 Inch Length | AH4PVW 35GW 80ไม่ได้รับการรักษา128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W฿7,472
LUMAPRO 35GW82 โคม Low Bay 64W กว้าง 5-5 / 8 นิ้ว | AH4PVY 35GW 82ไม่ได้รับการรักษา64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W฿4,932
LUMAPRO 35GW83 โคม Low Bay 128W กว้าง 5-5 / 8 นิ้ว | AH4PVZ 35GW 83ไม่ได้รับการรักษา128W2.875 "21GR015.625ft4F32T832W฿9,569
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5 / 8 Inch กว้าง | AH4PWA 35GW 84ให้ความรู้64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W฿1,803
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21 / 32 Inch Width | AH4PWD 35GW 87ไม่ได้รับการรักษา128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W฿12,693
RFQ
LUMAPRO 35GW89 โคม Low Bay 17W 38-1 / 32 นิ้วยาว 2 ฟุตกว้าง | AH4PWF 35GW 89ไม่ได้รับการรักษา17W3 9 / 64 "21GR042ft1F17T817W฿6,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 35GW94 อุปกรณ์ติดตั้ง Low Bay 17W 38-1/32 นิ้วยาว 2 ฟุตกว้าง
฿5,848 / หน่วย