LUMAPRO 35GW80 ตัวยึดอ่าวต่ำ 128W ความยาว 48-37/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแข่งขัน Low Bay |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 128W |
ความสูง | 2.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีผงสีขาว |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32W |
ความยาว | 48 37 / 64 " |
เครื่องวัดโลหะ | 24 |
การติด | ที่ถูกระงับ |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ไม่ได้รับการรักษา |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 21GR01 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
ความกว้าง | 8 21 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทตัวสะท้อนแสง | กำลังวัตต์ | ความสูง | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ความกว้าง | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GW 82 | ไม่ได้รับการรักษา | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft | 2 | F32T8 | 32W | ฿4,932 | ||
35GW 83 | ไม่ได้รับการรักษา | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft | 4 | F32T8 | 32W | ฿9,569 | RFQ
| |
35GW 84 | ให้ความรู้ | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft | 2 | F32T8 | 32W | ฿1,803 | ||
35GW 87 | ไม่ได้รับการรักษา | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 4 21 / 32 " | 4 | F32T8 | 32W | ฿12,693 | RFQ
| |
35GW 89 | ไม่ได้รับการรักษา | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft | 1 | F17T8 | 17W | ฿6,016 | ||
35GW 94 | ไม่ได้รับการรักษา | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft | 1 | F32T8 | 17W | ฿5,848 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.