ลูมาโปร 3afv6 | หลอด LED มินิ Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 3AFV6 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUW

LUMAPRO 3AFV6 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v

In Stock
รายการ: AC8HUW รุ่น: 3AFV6
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
฿388 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไฟ LED ขนาดเล็ก
ชีวิตเฉลี่ย30,000 ชม.
ประเภทของฐานลิ่ม
วาดปัจจุบัน20mA
โคมไฟ Dia.0.218 "
รูปร่างโคมไฟท1 3/4
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -T
สีอ่อนสีแดง
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้าLT0524WB
แรงดันไฟฟ้า24
วัตต์0.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8539490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชีวิตเฉลี่ยประเภทของฐานวาดปัจจุบันสีอ่อนหมายเลขการค้าราคา
LUMAPRO 3AFV3 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUU 3AFV330,000 ชม.ลิ่ม20mAขาวLT0524WB฿380
LUMAPRO 3AFV5 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUV 3AFV530,000 ชม.ลิ่ม20mAสีเหลืองอำพันLT0524WB฿388
LUMAPRO 3FRK6 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAT 3FRK650,000 ชม.เดี่ยวติดต่อคนแคระหน้าแปลน15 ถึง 18mAขาวแอลเอ็มเอฟ24฿103
LUMAPRO 3FRK7 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAU 3FRK750,000 ชม.เดี่ยวติดต่อคนแคระหน้าแปลน15 ถึง 18mAสีแดงแอลเอ็มเอฟ24฿103
LUMAPRO 3FRK8 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAV 3FRK850,000 ชม.เดี่ยวติดต่อคนแคระหน้าแปลน15 ถึง 18mAสีเหลืองอำพันแอลเอ็มเอฟ24฿103
LUMAPRO 3FRL3 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAZ 3FRL350,000 ชม.คนแคระร่อง (S4S / 8)15 ถึง 18mAขาวแอลเอ็มจี-24฿103
LUMAPRO 3FRL4 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DBA 3FRL450,000 ชม.คนแคระร่อง (S4S / 8)15 ถึง 18mAสีแดงแอลเอ็มจี-24฿103

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 3AFV6 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v
฿388 / หน่วย