LUMAPRO 45C243 LED Flood Light ขนาดใหญ่ 140w 5700k
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED Floodlight |
อุณหภูมิสี | 5700K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 73 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 7.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์เข้ม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 100W HPS / MH |
ความยาว | 16.5 " |
วัสดุเลนส์ | กระจกนิรภัย |
การกระจายแสง | ประเภท V |
Lumens | 8400 |
Lumens ต่อวัตต์ | 60 |
การติด | เสาสี่เหลี่ยม |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -30 ถึง 130 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 100-277 |
การประกัน | ปี 5 |
วัตต์ | 140 |
ความกว้าง | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.13 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.