Lumapro 48h471 | แบตเตอรี่ Sla Dc 6v 12ah | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 48H471 แบตเตอรี่ Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ

LUMAPRO 48H471 แบตเตอรี่ Sla Dc 6v 12ah

In Stock
รายการ: AD6QTZ รุ่น: 48H471
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
฿2,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบตเตอรี่
ความจุแบตเตอรี่12 อา
ประเภทแบตเตอรี่กรดตะกั่วปิดผนึก
ความลึก2"
ความสูง3.875 "
เวลาชาร์จ22 ชม.
ชาร์จใหม่ได้ถึง5 ปี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลชาย Faston
ประเภทขั้วแท็บชาย
แรงดันไฟฟ้า6
ความกว้าง5 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)15.39
ความยาวเรือ (ซม.)5.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.21
รหัส HS8507200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความจุแบตเตอรี่ประเภทแบตเตอรี่ความลึกความสูงการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทขั้วแรงดันไฟฟ้าราคา
LUMAPRO 48H465 แบตเตอรี่ Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 ฟุต300 mAhนิกเกิลแคดเมียม13/16'1.75ftเสียบ AMPJST4.8฿390
LUMAPRO 48H466 แบตเตอรี่ Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft650 mAhนิกเกิลแคดเมียม'1.1251 15/16 ฟุตเสียบ AMPJST4.8฿471
LUMAPRO 48H467 แบตเตอรี่ Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft300 mAhนิกเกิลแคดเมียม1-3 / 64 '1 15/16 ฟุตเสียบ AMPJST3.6฿322
LUMAPRO 48H468 แบตเตอรี่ Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft300 mAhนิกเกิลแคดเมียม9/16'1 15/16 ฟุตเสียบ AMPJST2.4฿264
LUMAPRO 48H470 แบตเตอรี่ Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 อากรดตะกั่วปิดผนึก2.75 "4.187 "ชาย Fastonแท็บชาย6฿1,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 48H471 แบตเตอรี่ Sla Dc 6v 12ah
฿2,013 / หน่วย