LUMAPRO 49XX90 ไฟหน้าแบบแอลอีดี ความสว่าง 280 ลูเมน สีดำ พลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟหน้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 5.5 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | AA |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 1.65 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | พลาสติก |
คะแนนลดลง | 2.0m |
ประเภทลำแสงไฟฉาย | น้ำท่วมจุด |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
โหมดเอาต์พุตแสง | แสงสีแดงแฟลช |
Lumens | 280 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 250 449 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 280 |
ประเภทการติดตั้ง | Strap |
จำนวนแบตเตอรี่ | 3 |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 1 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX4 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 0.38 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนลดลง | รวมแบตเตอรี่แล้ว | เวลาเผาแบตเตอรี่ | ประเภทลำแสงไฟฉาย | โหมดเอาต์พุตแสง | Lumens | ช่วง Lumens | เอาต์พุต Lumens สูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49XX93 | 2.0m | ไม่ | 9.3 ชม. | น้ำท่วมจุด | แสงสีแดงแฟลช | 120/15 | เพื่อ 100 249 | 120 | ฿2,132 | RFQ
| |
49XX85 | 2.0m | ใช่ | 3.5 / 30 ชม. | คู่น้ำท่วมเฉพาะจุด | สูง / กลาง / ต่ำ | 200/90/20 | เพื่อ 100 249 | 200 | ฿1,932 | ||
49XX78 | 1.0m | ไม่ | 2.5 / 4 ชม. | จุด | สูงต่ำ | 200 | เพื่อ 100 249 | 200 | ฿2,996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.