Lumapro 4kge5 | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T8 120/277v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 4KGE5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | AD8HCX

LUMAPRO 4KGE5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T8 120/277v

In Stock
รายการ: AD8HCX รุ่น: 4KGE5
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
฿951 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.39 0.91
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาลูม่าโปร
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆคะแนน NEMA Premium
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 106 108
ประเภทหลอดไฟT8 โคมไฟ
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างจุดสูง
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F17T82 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F25T122 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F25T82 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F28T82 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F32T82 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (26W)2 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (28W)2 หรือ 3
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (30W)2 หรือ 3
จำนวนโคมไฟ U-Bend F40T122
จำนวนหลอดไฟ F40T82
จำนวนหลอดไฟ2 หรือ 3
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.95
เริ่มประเภทด่วน
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 5 / 16 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Correction

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีอินพุตวัตต์แสงส่องสว่างนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจเริ่มประเภทราคา
LUMAPRO 4KGD8 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | AD8HCT 4 กก. 8เพื่อ 0.48 0.21เพื่อ 57 56ปกติ0 องศา F1 หรือ 2มากกว่า 0.95โปรแกรม฿1,096
LUMAPRO 4KGE4 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | AD8HCW 4KGE4เพื่อ 0.27 0.62เพื่อ 73 74จุดสูง0 องศา F1 หรือ 2มากกว่า 0.95ด่วน฿1,155
LUMAPRO 4KGE6 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | AD8HCY 4KGE6เพื่อ 0.24 1.24เพื่อ 66 145จุดสูง0 องศา F3 หรือ 4มากกว่า 0.95ด่วน฿1,757
LUMAPRO 4KGF5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | เด็กสมาธิสั้น 4 กก. 5เพื่อ 0.31 0.71เพื่อ 83 85ปกติ0 องศา F2 หรือ 3มากกว่า 0.97ด่วน฿934
LUMAPRO 4KGF6 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | AD8HDC 4 กก. 6เพื่อ 0.40 0.93เพื่อ 108 112ปกติ0 องศา F3 หรือ 4มากกว่า 0.98ด่วน฿1,173
LUMAPRO 4KGF7 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | สมาธิสั้น 4 กก. 7เพื่อ 0.25 0.92เพื่อ 67 108ปกติ32 องศา F1 หรือ 2มากกว่า 0.99ด่วน฿1,373
LUMAPRO 4KGL4 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8 โคมไฟ 120 / 277v | สมาธิสั้น 4 กก. 4เพื่อ 0.21 0.50เพื่อ 57 59ปกติ0 องศา F1 หรือ 2มากกว่า 0.95ด่วน฿953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 4KGE5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T8 120/277v
฿951 / หน่วย