Lumapro 4kgj9 | Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 56w 120/277v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 56w 120 / 277v | สมาธิสั้น

LUMAPRO 4KGJ9 บัลลาสต์ซีเอฟแอลอิเล็กทรอนิกส์ 56w 120/277v

In Stock
รายการ: AD8HDQ รุ่น: 4KGJ9
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
฿1,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCFL บัลลาสต์
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาลูมาโปร (R)
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของฐาน4 Pin
การอ้างอิงมิติC6
ความสูง1"
อินพุตวัตต์56
ความยาว4 15 / 16 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ1 หรือ 2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.97
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง2.38 "
ประเภทสายไฟชุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F26DBX (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F32BX (1)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Dual Connector

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าความสูงอินพุตวัตต์ความกว้างความยาวนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจราคา
LUMAPRO 16X951 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 องศา F10.5฿1,561
LUMAPRO 16X952 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 องศา F20.5฿977
LUMAPRO 16X953 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 องศา F20.5฿1,808
LUMAPRO 16X954 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 37w 120 ถึง 277v | AA8BDF 16X954เพื่อ 120 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 องศา F1 หรือ 2มากกว่า 0.97฿1,517
LUMAPRO 16X955 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 68w 120 ถึง 277v | AA8BDG 16X955เพื่อ 120 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 องศา F1 หรือ 20.99฿1,592
LUMAPRO 16X956 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 87w 120 ถึง 277v | AA8BDH 16X956เพื่อ 120 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 องศา F1 หรือ 20.99฿1,268
LUMAPRO 16X957 Cfl บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 104w 120 ถึง 277v | AA8BDJ 16X957เพื่อ 120 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 องศา F2 หรือ 30.99฿1,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 4KGJ9 บัลลาสต์ซีเอฟแอลอิเล็กทรอนิกส์ 56w 120/277v
฿1,432 / หน่วย