LUMAPRO 4RNK6 วอลล์แพ็ค อินดักชั่น 80 W 120 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วอลล์แพ็ค |
ความลึก | 16.5 " |
ประเภทการติดตั้ง | อุปนัย |
กำลังวัตต์ | 80 |
ความสูง | 13.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีผงโพลีเอสเตอร์บรอนซ์สถาปัตยกรรม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทหลอดไฟ | 80W อิลลินอยส์ |
วัตต์หลอด | 80 |
วัสดุเลนส์ | แก้ว Borosilicate |
การกระจายแสง | พิมพ์ IV |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -40 องศา F |
การติด | โดยตรงกับกล่องต่อสายไฟแบบ Wall หรือ Over Standard 4 "หรือแบบใช้สายที่มี Surface Conduit ผ่านการเปิดท่อร้อยสาย 1/2 |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 10.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | กำลังวัตต์ | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RNK5 | 11.125 " | 40 | 12 " | 40W อิลลินอยส์ | 40 | 7.88 " | ฿19,692 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.